ペベオ
布用水性アクリル絵具 セタカラー透明色 45ml
美しい透明感のある、色鮮やかな発色です。
用途
綿、麻、シルク、デニムに。
材質
アクリルバインダー、顔料、水
主な用途
綿、麻、シルク、デニム
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07478786
329004
575-8778
ローングリーン
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07478795
329011
575-8795
コバルトブルー
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07478811
329012
576-0306
ウルトラマリンブルー
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07478820
329013
575-8762
バターカップ
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07478829
329014
576-0328
ベルベットブラウン
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07478838
329017
575-8757
レモンイエロー
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07478847
329019
575-8804
ブラックレーキ
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07478856
329023
575-8810
オリエンタルレッド
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07478865
329024
575-8774
カーディナルレッド
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07478881
329027
575-8805
ライトグリーン
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07478890
329028
575-8763
モスグリーン
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07478899
329029
576-0314
パルマバイオレット
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07478908
329030
575-8794
ターコイズ
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07478969
329049
576-0329
フクシア
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07478978
329101
575-8780
ビビットオレンジ
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください