ペベオ
布用水性アクリル絵具 セタカラースウェード 45ml
濃色生地にも発色し、アイロンをあてると絵具が膨らみ、立体的になります。
用途
綿、麻、シルク、デニムに。
成分
アクリルバインダー、顔料、水
主な用途
布
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07483589
295301
575-8783
ブライトイエロー
¥
820
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
07483598
295303
575-8792
レッド
¥
820
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
07483607
295305
576-0315
パウダーピンク
¥
820
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
07483616
295308
576-0292
ネイビー
¥
820
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
07483625
295310
575-8786
ロイヤルブルー
¥
820
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
07483641
295312
576-0293
メドウグリーン
¥
820
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
07483650
295318
576-0308
ペブル
¥
820
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
07483659
295319
575-8764
アンティークホワイト
¥
820
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
07483668
295320
575-8800
アンスラサイト
¥
820
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください