ペベオ
布用水性アクリル絵具セタカラー 45ml ライトニングメディウム
セタカラー専用薄め液です。
用途
綿、麻、シルク、デニムに。
トラスコ品番
575-8798
材質
アクリルバインダー、顔料、水
容量(mL)
45
主な用途
綿、麻、シルク、デニム
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07479179
391014
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください