ペベオ
布用水性アクリル絵具 セタカラー不透明色 1L
黒や赤、紫などの濃い色生地にも描けて、鮮やかな発色です。
用途
綿、麻、シルク、デニムに。
材質
アクリルバインダー、顔料、水
主な用途
綿、麻、シルク、デニム
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07479091
293010
576-0296
チタニウムホワイト
¥
9,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌日出荷
07479100
293019
575-8768
ブラックレーキ
¥
9,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください