ペベオ
布用水性アクリル絵具 セタカラー不透明色 250ml
黒や赤、紫などの濃い色生地にも描けて、鮮やかな発色です。
用途
綿、麻、シルク、デニムに。
材質
アクリルバインダー、顔料、水
主な用途
綿、麻、シルク、デニム
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07479109
296010
575-8797
チタニウムホワイト
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
07479127
296013
575-8799
バターカップ
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
07479145
296019
575-8789
ブラックレーキ
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
07479170
296080
575-8781
レッド
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
07479118
296011
576-0288
コバルトブルー
¥
2,500
取扱い終了
07479136
296017
576-0325
レモンイエロー
¥
2,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください