ペベオ
布用水性アクリル絵具セタカラーシマー色(不透明光沢色) 12色x20mlディスカバリーセット
布用絵具20mlボトル×不透明シマー色12色入りのスターターセットです。
用途
綿、麻、シルク、デニムに。
トラスコ品番
576-0332
セット内容
44パール、36リッチイエロー、63ブリックレッド、46パッションレッド、65パープル、69エレクトリックブルー、42ターコイズ、43クロロフィル、75チョコレートチップ、99ブラック、60シルバー、45ゴールド
材質
アクリルバインダー、顔料、水
主な用途
綿、麻、シルク、デニム
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07479188
757481
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください