ペベオ
布用水性アクリル絵具セタカラー不透明色 6色×20ml ディスカバリーセット
布専用水性アクリル絵具 20mlボトルx6色入りのスターターセットです。
用途
綿、麻、シルク、デニムに。
トラスコ品番
576-3467
セット内容
10チタニウムホワイト、17レモンイエロー、26バーミリオン、84ブルージーンズ、82リーフグリーン、19ブラックレーキ
材質
アクリルバインダー、顔料、水
主な用途
綿、麻、シルク、デニム
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07479206
756481
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください