曜日別特売

布用水性アクリル絵具 セタカラー透明蛍光色 45ml

布用水性アクリル絵具 セタカラー透明蛍光色 45ml - ペベオ布用水性アクリル絵具 セタカラー透明蛍光色 45ml - ペベオ布用水性アクリル絵具 セタカラー透明蛍光色 45ml - ペベオ布用水性アクリル絵具 セタカラー透明蛍光色 45ml - ペベオ布用水性アクリル絵具 セタカラー透明蛍光色 45ml - ペベオ布用水性アクリル絵具 セタカラー透明蛍光色 45ml - ペベオ布用水性アクリル絵具 セタカラー透明蛍光色 45ml - ペベオ布用水性アクリル絵具 セタカラー透明蛍光色 45ml - ペベオ

美しい透明感のある、色鮮やかな発色です。

用途綿、麻、シルク、デニムに。材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07478917329031575-8775フルレセントイエロー
720
649
714(税込)
当日出荷
メイン画像07478926329032575-8788フルレセントオレンジ
720
649
714(税込)
当日出荷
メイン画像07478935329033575-8809フルレセントピンク
720
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07478951329034576-0333フルレセントグリーン
720
649
714(税込)
当日出荷
メイン画像07478960329035576-0304フルレセントブルー
720
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする