布用水性アクリル絵具セタカラー不透明シマー色

布用水性アクリル絵具セタカラー不透明シマー色 - ペベオ布用水性アクリル絵具セタカラー不透明シマー色 - ペベオ

黒や赤、紫などの濃い色生地にも描けて、鮮やかな発色です。

用途綿、麻、シルク、デニムに。トラスコ品番576-0317材質アクリルバインダー、顔料、水ゴールド主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07479161296045
2,900
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする