ペベオ
ヴィトラーユ グリッターメディウム
ヴィトラーユ絵具1:グリッターメディウム1を混ぜて塗布するとラメ入りの光沢のあるグリッター効果が得られます。
グリッターメディウムのみを塗布するとシルバーのラメの仕上りになります。
用途
キャンバス、紙、ガラス、金属
仕様
ヴィトラーユ用メディウム
トラスコ品番
594-1006
材質
アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ
主な用途
キャンバス、紙、ガラス、金属
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07480509
051001
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください