曜日別特売

薄目液 ヴィトラーユ ライトニングメディウム

薄目液 ヴィトラーユ ライトニングメディウム - ペベオ薄目液 ヴィトラーユ ライトニングメディウム - ペベオ

ヴィトラーユの透明を損なうことなく色を薄めることができ、淡いパステル調の色を作ることができます。
混ぜる量はお好みで調節してください。

用途キャンバス、紙、ガラス、金属仕様ヴィトラーユ用薄め液材質アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ主な用途キャンバス、紙、ガラス、金属危険物の類別非危険物内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07480491051000594-1040
780
699
769(税込)
当日出荷
メイン画像07480500054000594-1047
3,200
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする