ヴィトラーユアトリエコレクション45ml x 9色+メディウム+アクセサリー

ヴィトラーユアトリエコレクション45ml x 9色+メディウム+アクセサリー - ペベオヴィトラーユアトリエコレクション45ml x 9色+メディウム+アクセサリー - ペベオ

油性アルキド樹脂系 透明色絵具。
キャンバス、紙、ガラス、金属に描くことができ、透明でつやのある仕上がりが得られます。
漆のような質感も特徴です。
セット内容: 10ホワイト、23レモン、12クリムソン、32サーモン、19レッドバイオレット、10ディープブルー、17ターコーズ、35ダークグリーン、15ブラック、ライトニングメディウム(薄め液)、アウトライナー20ml 778000ホワイト、773300ゴールド、化繊FAN(扇)筆6号、スポンジ、プラスティックパレット

用途キャンバス、紙、ガラス、金属トラスコ品番594-1061セット内容10ホワイト、23レモン、12クリムソン、32サーモン、19レッドバイオレット、10ディープブルー、17ターコーズ、35ダークグリーン、15ブラック、ライトニングメディウム(薄め液)、アウトライナー20ml 778000ホワイト、773300ゴールド、化繊FAN(扇)筆6号、スポンジ、プラスティックパレット材質アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ主な用途キャンバス、紙、ガラス、金属危険物の類別非危険物油性 or 水性油性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07480001758421
6,900
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする