曜日別特売

SKカワニシ SKXパイプエンド 塩ビ管用

SKカワニシ SKXパイプエンド 塩ビ管用 - SKカワニシ

簡単に早く管接続ができます。
分解不要で、管を挿し込んで締めるだけで接続可能です。
伸縮可とう機能があり、外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
離脱防止金具付きで、管の抜けを防ぎます。
一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番850-7045材質バーミキュラ鋳鉄寸法L(mm)44呼び径(mm)16寸法L1(mm)8使用温度(℃)0~45使用圧力1MPa内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07499147SKX-END-V16
1,240
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07499147SKX-END-V1679673495SKX-END-V16SKX-END-V16 SKXパイプエンド 塩ビ管用 SKカワニシ 79673495SKXパイプエンド 塩ビ管用SKカワニシ1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする