ペベオ
アクリリックマーカー 4mm 中太ラウンド
乾くと耐水性になります。
用途
紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバスに。
材質
アクリル樹脂、顔料、粘土、水
主な用途
紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバス
危険物の類別
非危険物
特性
耐水
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07478156
205801
548-7165
ホワイト
¥
380
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
07478165
205803
546-3402
ダークイエロー
¥
380
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
07478181
205805
546-3395
オレンジ
¥
380
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
07478190
205808
546-3355
レッド
¥
380
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
07478199
205809
546-3328
ピンク
¥
380
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
07478208
205813
546-3403
バイオレット
¥
380
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
07478217
205817
546-3375
シアン
¥
380
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
07478226
205823
546-3324
グリーン
¥
380
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
07478235
205827
546-3350
ベージュ
¥
380
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
07478251
205833
546-3359
バーントシェンナ
¥
380
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
07478260
205835
546-3364
グレイ
¥
380
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
07478269
205836
546-3387
ブラック
¥
380
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
07478278
205855
546-3397
プレシャスブラック
¥
380
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
07478287
205856
546-3389
プレシャスシルバー
¥
380
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
07478296
205857
546-3384
プレシャスゴールド
¥
380
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
07478305
205858
546-3382
プレシャスコッパー
¥
380
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください