油性アルキド樹脂絵具 ファンタジープリズム 20ml ディスカバリーセット

油性アルキド樹脂絵具 ファンタジープリズム 20ml ディスカバリーセット - ペベオ油性アルキド樹脂絵具 ファンタジープリズム 20ml ディスカバリーセット - ペベオ油性アルキド樹脂絵具 ファンタジープリズム 20ml ディスカバリーセット - ペベオ油性アルキド樹脂絵具 ファンタジープリズム 20ml ディスカバリーセット - ペベオ

プリズムは、絵具が乾燥するにつれて「ハチの巣」模様のような効果が現れる不思議な絵具です。
不透明で艶のある溶剤系絵具。
スポイトや筆を使って塗布することができます。
表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。

用途表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。成分アクリルバインダー、顔料、水主な用途金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡危険物の類別非危険物油性 or 水性油性内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07482049756431609-4537
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メイン画像07482058757431609-4538
3,900
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする