曜日別特売

油性アルキド樹脂絵具 ファンタジームーン 45ml

油性アルキド樹脂絵具 ファンタジームーン 45ml - ペベオ油性アルキド樹脂絵具 ファンタジームーン 45ml - ペベオ油性アルキド樹脂絵具 ファンタジームーン 45ml - ペベオ油性アルキド樹脂絵具 ファンタジームーン 45ml - ペベオ油性アルキド樹脂絵具 ファンタジームーン 45ml - ペベオ油性アルキド樹脂絵具 ファンタジームーン 45ml - ペベオ油性アルキド樹脂絵具 ファンタジームーン 45ml - ペベオ油性アルキド樹脂絵具 ファンタジームーン 45ml - ペベオ

ムーンは塗布した面がつるつるとした感触のスムーズな仕上がりが得られ、月の表面のような模様になる溶剤系絵具です。
マーブリングをすることができ、混色も可能です。
筆を使って塗布することができます。
表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。

用途表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。成分アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ主な用途金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡危険物の類別非危険物油性 or 水性油性内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07481891167015607-4532サンド
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07481900167016607-4518アプリコット
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07481909167019607-4525コーラル(サーモン)
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07481918167012607-4531カーマイン
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07481927167021607-4521アンティークピンク
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07481936167022607-4529ライラック
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07481945167038607-4524メタルブルー
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07481961167036607-4523ターコイズ
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07481970167018607-4526エメラルド
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07481979167033607-4530バーメイド
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07481988167034607-4520チョコレート
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07481997167020607-4515パール
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07482006167011607-4533ベールオブスモーク
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07482015167026607-4517エボニー
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07482031167035607-4522シルバー
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07482040167032607-4519ゴールド
800
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする