曜日別特売

aiwa AM FM ホームラジオ ハンドル付

aiwa AM FM ホームラジオ ハンドル付 - aiwa(アイワ)aiwa AM FM ホームラジオ ハンドル付 - aiwa(アイワ)aiwa AM FM ホームラジオ ハンドル付 - aiwa(アイワ)aiwa AM FM ホームラジオ ハンドル付 - aiwa(アイワ)aiwa AM FM ホームラジオ ハンドル付 - aiwa(アイワ)aiwa AM FM ホームラジオ ハンドル付 - aiwa(アイワ)aiwa AM FM ホームラジオ ハンドル付 - aiwa(アイワ)aiwa AM FM ホームラジオ ハンドル付 - aiwa(アイワ)

イヤホンでもスピーカーでも楽しめて移動もラクラク♪コンパクトなホームラジオ
持ち運びしやすいグリップハンドル付き。手軽に移動してどこでもラジオが楽しめる。2Wスピーカーとイヤフォンジャック搭載。高音/低音の音質調整機能付き。災害時にも役立つ単一乾電池×4本でパワフル長時間再生。
伸縮式ロッドアンテナ

用途お部屋や庭先など好きな場所で。AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH ラジオ ポータブルラジオ ラヂオ ホームラジオ AM FM スピーカー イヤホン 電源コード 乾電池付属品電源コード、取扱説明書/保証書質量(g)720電源(V)AC:100 50/60Hz周波数(kHz)AM受信:530~1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×6×15周波数(MHz)FM受信:76~108出力端子イヤホン3.5mmステレオミニジャック内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07505289GAA4-PHR0001(WH)ホワイト
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
07505298GAA4-PHR0001(BK)ブラック
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする