Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-RSTK50

Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-RSTK50 - Panasonic(パナソニック)Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-RSTK50 - Panasonic(パナソニック)

美しさと使い心地を両立したデザインで、トイレ空間を一新。
パナソニックだけの「防汚コートステンレスノズル」防汚加工で汚れがつきにくい。さらに「ノズル除菌クリーニング」機能で清潔を保ちます。便座と便器内部の空間に「ナノイー X」を放出して、便座・便器内表面の菌を抑制するほか、壁についたニオイも抑制。使わない時間を学習する「かしこく節電スマート暖房便座」で、節電。

用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ウォシュレット 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ 防汚コートステンレスノズル ノズル除菌クリーニング かしこく節電スマート暖房便座 節電 45通り洗浄 ナノイーX 触媒脱臭仕様瞬間式、おしり洗浄、ムーブ洗浄、リズム洗浄、45通り洗浄、ひとセンサー・ワイヤレスリモコン:直流3V(単4形乾電池2個)電源(V)交流100 50-60Hz定格電力(W)本体:1020、便座:47、脱臭運転時:4、ナノイーX運転時:7最大流量(L/min)おしり洗浄:湯0.45、ビデ洗浄:湯0.45温度(℃)(標準温水)「切」室温、3段切り換え「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×52×11内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07505499DL-RSTK50-CPパステルアイボリー
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
07505508DL-RSTK50-Pピンク
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする