曜日別特売

プルアップシートオープナー HONDA カブシリーズ PF41060

プルアップシートオープナー  HONDA カブシリーズ PF41060 - PROFESTプルアップシートオープナー  HONDA カブシリーズ PF41060 - PROFESTプルアップシートオープナー  HONDA カブシリーズ PF41060 - PROFESTプルアップシートオープナー  HONDA カブシリーズ PF41060 - PROFESTプルアップシートオープナー  HONDA カブシリーズ PF41060 - PROFESTプルアップシートオープナー  HONDA カブシリーズ PF41060 - PROFESTプルアップシートオープナー  HONDA カブシリーズ PF41060 - PROFEST

メーカー名:プロフェスト
メーカー品番:PF41060
純正シート専用/ゲルザブCと同時装着可能/純正シート時は全開するがゲルザブC同時装着時の自動シート開度はゆっくり開き約30°前後。
販売備考:純正シート専用/ゲルザブCと同時装着可能/純正シート時は全開するがゲルザブC同時装着時の自動シート開度はゆっくり開き約30°前後。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20
加工[有/無]:無
使用箇所:シート
備考:純正シート専用/ゲルザブCと同時装着可能/純正シート時は全開するがゲルザブC同時装着時の自動シート開度はゆっくり開き約30°前後。
関連商品:品番:PFRX1060,PF41060

備考純正シート専用/ゲルザブCと同時装着可能/純正シート時は全開するがゲルザブC同時装着時の自動シート開度はゆっくり開き約30°前後。加工使用箇所シート関連部品品番:PFRX1060,PF41060内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07499601PF41060
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする