aiwa マルチコンポ レコード CD カセット ラジオ Bluetooth USB

aiwa マルチコンポ レコード CD カセット ラジオ Bluetooth USB - aiwa(アイワ)aiwa マルチコンポ レコード CD カセット ラジオ Bluetooth USB - aiwa(アイワ)aiwa マルチコンポ レコード CD カセット ラジオ Bluetooth USB - aiwa(アイワ)aiwa マルチコンポ レコード CD カセット ラジオ Bluetooth USB - aiwa(アイワ)aiwa マルチコンポ レコード CD カセット ラジオ Bluetooth USB - aiwa(アイワ)aiwa マルチコンポ レコード CD カセット ラジオ Bluetooth USB - aiwa(アイワ)aiwa マルチコンポ レコード CD カセット ラジオ Bluetooth USB - aiwa(アイワ)aiwa マルチコンポ レコード CD カセット ラジオ Bluetooth USB - aiwa(アイワ)

本格ステレオサウンドをワイヤレススピーカーで実現
デジタル機能搭載マルチコンポーネントオーディオ
レコードプレイヤー(33/45回転)
録音再生ダブルカセットデッキ
CD、CD-R/RW再生
Bluetoothレシーバー機能
USBメモリ(MP3)録音再生機能
PLL方式ワイドFMチューナー
3.5mm入力端子
3.5mmステレオイヤフォンジャック
6.3mmRCA外部出力(AUX)

用途レコード・カセットプレーヤー、マルチプレーヤーとして。AIWA AUDIO aiwa アイワ マルチコンポ CDコンポ レコードプレーヤー CDプレーヤー ラジカセ カセットプレーヤー カセットレコーダー 録音再生 オーディオセット FMラジオ ラジオ デジタルコンポ Bluetooth ダブルカセット仕様スピーカー:5W+ツイーター×2、Bluetooth接続セット内容本体、スピーカー×2、ACアダプター(コード長2×2、リモコン、取扱説明書/保証書質量(kg)4.35g(本体のみ)消費電力(W)15電源本体 AC100V 50/60Hz、スピーカー 5V2.5A対応使用可能カセットテープ:60分まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:31.8×28.5×29.3、スピーカー:16×14×24.5周波数(MHz)FM受信:76~108内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07505167GAA4-MCA0001
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする