曜日別特売

パイプ用ロングアジャスト脚

パイプ用ロングアジャスト脚 - SUGICO(スギコ)パイプ用ロングアジャスト脚 - SUGICO(スギコ)

ロングタイプです。
ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。
アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)最大荷重(kN)9.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
自重(g)
最短寸法(mm)
最長寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07504896TO-108DL23090120
2,780
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
07504905TO-108DLL285150180
3,240
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする