SUGICO(スギコ)
パイプ用アジャスト脚フランジ付
ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。
アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。
外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト
適合パイプ
Φ38×板厚1.0
耐荷重N(kgf)
900
穴径
Φ9.2×2
最短寸法(mm)
35
最長寸法(mm)
72
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07504991
TO-108SA-38FA
¥
1,560
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください