曜日別特売

パイプ用ロングアジャスト脚

パイプ用ロングアジャスト脚 - SUGICO(スギコ)パイプ用ロングアジャスト脚 - SUGICO(スギコ)

受座の外装とアジャスターがステンレス製です。ソイルドテーブルやクリーンテーブルの脚にご使用ください。
ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。
アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。

材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)/炭素鋼(S20C)適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)耐荷重N(kgf)1000内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最短寸法(mm)
最長寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07504921TO-108SL55100
1,950
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07504930TO-108SLL70115
2,030
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする