アジャスト脚用 中子

アジャスト脚用 中子 - SUGICO(スギコ)

・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS材質【外装】ステンレス(SUS304)【ネジ受】6ナイロン全長(mm)115内容量1個
関連資料:寸法図(0.02MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07504878TO-111-LP
1,080
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする