曜日別特売

タンブラーアダプター 1個 カップホルダー用 CX2307W

タンブラーアダプター 1個 カップホルダー用 CX2307W - Seasucker (シーサッカー)

メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:CX2307W
シーサッカーのカップホルダーの淵に装着するタンブラーアダプターです。カップホルダーは通常、缶やペットボトルが収まるように設計されていますが、それらよりも大径の入れ物ですとホルダー内で少し不安定になります。アダプターを装着することにより、タンブラーをしっかりホールドします。
販売備考:タンブラーなど缶やペッドボトルよりも大径の入れ物を収める際に使用するアダプター
色[カラー]:ホワイト
材質[素材]:樹脂
使用箇所:シーサッカーカップホルダー各種
型番:CX2307
特記事項:UV安定剤添加のHDPE製
幅:11.43
奥行(引き):11.43

材質樹脂ホワイト備考UV安定剤添加のHDPE製幅(cm)11.43型番CX2307使用箇所シーサッカーカップホルダー各種奥行き(cm)11.43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
07501597CX2307W
2,700
取扱い終了
返品不可
¥2,700
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする