メーカー名:ディーキャトロ 4リン
メーカー品番:51415
高速・横風・雨天走行に新提案! グランドエフェクターが、高速道路の安定性を向上させ、快適なドライブを可能にします。
販売備考:<GE1と同時装着が前提、要確認> 適合:ハイエース/レジアスエース KDH/TRH/GDH200系 標準/ワイド幅・2WD/4WD共通。*1型-7型まで適合。
適合情報:
トヨタ[TOYOTA] ハイエース (型式:TRH2##/KDH2##/GDH2##)
トヨタ[TOYOTA] レジアスエース (型式:TRH2##/KDH2##/GDH2##)
タイプ:GE2
材質[素材]:ベース部:ステンレス スポイラー部:樹脂
使用箇所:リア (リアのみでの使用はできません。フロントとセットでご使用下さい。)
内容量[数量]:左右1枚ずつ2枚
備考:レジアスエース可
特記事項:
GE2(リア用)は、GE1(フロント用)が装着されていることが前提の商品です。GE2(リア用)のみを装着されるとバランスが崩れ操縦安定性が損なわれます。
GE2(リア用)は体感保証対象外となります。あらかじめご了承ください。


