Micsig
タブレットオシロスコープTOシリーズ
従来のデスクトップ・オシロスコープよりもはるかに効率的なフルタッチ操作を提供。
質量(kg)
1.9(バッテーリ―を含む)
分解能
8bit
バッテリー
7.4V、7500mAhリチウムイオンバッテリー
ディスプレイ
10.1インチLCD静電容量式タッチディスプレイ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×192×50
トリガー
エッジ、パルス幅、ロジック、Nエッジ、ラント、スロープ、タイムアウト、ビデオ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャンネル数
入力感度
周波数帯域(MHz)
入力インピーダンス
サンプルレート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07493879
TO3004
4
1mV/div~10V/div (1MΩ) 1mV/div~1V/div (50Ω)
300
1MΩ/50Ω
2GSa/s
¥
260,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
6日以内出荷
07493888
TO2004
4
1mV/div~10V/div (1MΩ) 1mV/div~1V/div (50Ω)
200
1MΩ/50Ω
2GSa/s
¥
210,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
6日以内出荷
07493897
TO2002
2
1mV/div~10V/div
200
1MΩ
1GSa/s
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
33日以内出荷
07493906
TO1004
4
1mV/div~10V/div
100
1MΩ
1GSa/s
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください