高電圧差動プローブDPシリーズ

高電圧差動プローブDPシリーズ - Micsig高電圧差動プローブDPシリーズ - Micsig高電圧差動プローブDPシリーズ - Micsig高電圧差動プローブDPシリーズ - Micsig高電圧差動プローブDPシリーズ - Micsig高電圧差動プローブDPシリーズ - Micsig高電圧差動プローブDPシリーズ - Micsig高電圧差動プローブDPシリーズ - Micsig

非常に低いノイズフロア、優れた高電圧振幅周波数特性を達成

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全18種類を絞り込む
周波数
18種類すべて表示中
注文コード
品番
周波数
入力インピーダンス
減衰比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07493590DP3003300(MHz)20/0.5 MΩ/pF100/1000
220,000
219,800
241,780(税込)
33日以内出荷
07493617DP700100(MHz)16/1.5 MΩ/pF20/200
57,000
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
07493626DP1500100(MHz)16/1.5 MΩ/pF50/500
57,000
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
07493635DP3000100(MHz)20/1.5 MΩ/pF100/1000
57,000
56,980
62,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
07493651DP701150(MHz)16/1.5 MΩ/pF20/200
63,000
62,980
69,278(税込)
33日以内出荷
07493660DP1501150(MHz)16/1.5 MΩ/pF50/500
63,000
62,980
69,278(税込)
33日以内出荷
07493669DP3001150(MHz)20/1.5 MΩ/pF100/1000
63,000
62,980
69,278(税込)
33日以内出荷
07493678DP702200(MHz)16/1.5 MΩ/pF20/200
83,000
82,980
91,278(税込)
33日以内出荷
07493687DP1502200(MHz)16/1.5 MΩ/pF50/500
83,000
82,980
91,278(税込)
33日以内出荷
07493696DP3002200(MHz)20/1.5 MΩ/pF100/1000
83,000
82,980
91,278(税込)
33日以内出荷
07493705DP703300(MHz)16/0.5 MΩ/pF20/200
220,000
219,800
241,780(税込)
33日以内出荷
07493721DP1503300(MHz)16/0.5 MΩ/pF50/500
220,000
219,800
241,780(税込)
33日以内出荷
07493730DP704400(MHz)16/0.5 MΩ/pF20/200
314,000
309,800
340,780(税込)
33日以内出荷
07493739DP1504400(MHz)16/0.5 MΩ/pF50/500
314,000
309,800
340,780(税込)
33日以内出荷
07493748DP3004400(MHz)20/0.5 MΩ/pF100/1000
314,000
309,800
340,780(税込)
33日以内出荷
07493757DP705500(MHz)16/0.5 MΩ/pF20/200
428,000
419,800
461,780(税込)
33日以内出荷
07493766DP1505500(MHz)16/0.5 MΩ/pF50/500
428,000
419,800
461,780(税込)
33日以内出荷
07493775DP3005500(MHz)20/0.5 MΩ/pF100/1000
428,000
419,800
461,780(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする