スルーアクスルアダプター 12mm ロードバイク 810046211021

スルーアクスルアダプター 12mm ロードバイク 810046211021 - Seasucker (シーサッカー)

メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:810046211021
アドオンもしくはフライトデッキフロントホイールホルダーに、ハブ仕様12x100mmの前輪を積載する際に必要なアダプターです。
販売備考:ハブ仕様12x100mm専用、QRスキュワー仕様
色[カラー]:ブラック
重量[キログラム]:0.06
材質[素材]:アルミ
使用箇所:アドオン/フライトデッキ フロントホイールホルダー
付属品:アダプター、スキュワー
特記事項:スキュワー径12mm
関連商品:品番:BA1370,BV1022
幅:16.51

特記スキュワー径12mm付属品アダプター、スキュワー材質アルミ質量(kg)0.06ブラック幅(cm)16.51関連規格品番:BA1370,BV1022使用箇所アドオン/フライトデッキフロントホイールホルダー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07500319810046211021
3,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする