SUGICO(スギコ)
角パイプ用二方継手
ダイキャスト製の継手です。
丸パイプΦ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。
付属品
六角穴付止めネジ×2/M4ビス×4/スプリングワッシャー×4
材質
亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
適合サイズ(mm)
【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】□32×16
ねじ穴
M4×4
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.05MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07505045
TO-353N
¥1,510
¥
1,398
¥1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください