SUGICO(スギコ)
丸パイプ用継手
丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。
丸パイプΦ25mmを継手の内側に差込み使用します。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品
六角穴付止めネジ
材質
ステンレス(SUS304)
適合サイズ(mm)
【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】Φ25
内容量
1個
注意
※丸パイプΦ25mm固定用のビスは付属しません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07505018
TO-126A-1
¥
1,010
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07505027
TO-126A-2
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07505036
TO-126A-3
¥
1,610
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください