曜日別特売

aiwa AM FM ポケットラジオ イヤホン付 超軽量29g

aiwa AM FM ポケットラジオ イヤホン付 超軽量29g - aiwa(アイワ)aiwa AM FM ポケットラジオ イヤホン付 超軽量29g - aiwa(アイワ)aiwa AM FM ポケットラジオ イヤホン付 超軽量29g - aiwa(アイワ)aiwa AM FM ポケットラジオ イヤホン付 超軽量29g - aiwa(アイワ)aiwa AM FM ポケットラジオ イヤホン付 超軽量29g - aiwa(アイワ)aiwa AM FM ポケットラジオ イヤホン付 超軽量29g - aiwa(アイワ)aiwa AM FM ポケットラジオ イヤホン付 超軽量29g - aiwa(アイワ)aiwa AM FM ポケットラジオ イヤホン付 超軽量29g - aiwa(アイワ)

ライター型の最小最軽量ポケットラジオ
AM/ワイドFMラジオ
本体内蔵アンテナ
低音強調(Bass Boost System)搭載

用途ご自宅でも外出時でも、ラジオ視聴に。AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH ラジオ ポケットラジオ ラヂオ ポケットラヂオ AM FM ラジオ視聴 コンパクト 超軽量 イヤホン付属品イヤホン、取扱説明書/保証書質量(g)29電源単四乾電池2本(別売)周波数(kHz)AM受信:530~1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.1×1.6×8.2周波数(MHz)FM受信:76~108出力端子イヤホン3.5mmステレオミニジャック内容量1台
注意
※本機にスピーカーはありません。必ずイヤホンを接続してご使用ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07505271GAA4-PPR0004(SV)シルバー
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
07505280GAA4-PPR0004(BK)ブラック
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする