曜日別特売

ライン&ホースフック 810046212066

ライン&ホースフック 810046212066 - Seasucker (シーサッカー)

メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:810046212066
ロープやホースを掛けておくための真空マウント。4.5インチ真空マウント仕様で54kgの引張強度を持ちます。
販売備考:4.5インチ真空マウント仕様
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:樹脂、ステンレス
使用箇所:汎用
付属品:1ユニット
型番:SM2860B
特記事項:マウント引張強度54kg
リペア:品番:CX2005B,CX2132B,CX2411,CX2061,CX2221
関連商品:品番:SM2860W
高さ:11.69
幅:15.24
奥行(引き):21.59

特記マウント引張強度54kg付属品1ユニット材質樹脂、ステンレスブラック幅(cm)15.24型番SM2860B部品番号【リペア】品番:CX2005B,CX2132B,CX2411,CX2061,CX2221高さ(cm)11.69関連規格品番:SM2860W使用箇所汎用奥行き(cm)引き:21.59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
07507109810046212066
18,000
取扱い終了
返品不可
¥18,000
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする