4.5インチ シーサッカー真空マウント 単体 810046210215

4.5インチ シーサッカー真空マウント 単体 810046210215 - Seasucker (シーサッカー)

メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:810046210215
4.5インチ径の真空マウント単体で引張荷重54kgまで耐えられる仕様です。ハウジングの上面には1/4-20インチのネジ穴とボルトを通すための長孔2つが付いていますので、様々なアイテムに取り付けできます。長孔を使用する場合は一度ハウジング部分を真空マウント部分から取り外す必要があります。
販売備考:ネジ穴1/4-20
色[カラー]:ホワイト
材質[素材]:樹脂
使用箇所:汎用
型番:VM1001
特記事項:吸着時径4.75インチ(12.06cm)
使用上の注意:適切なメンテナンスを必ず行ってください。トラブルシューティングに記載の症状が解消しない場合は使用を中止してください。使用方法不備による損害について補償は致しかねます。
オプション:品番:CX2156,CX2157,CX2609
リペア:品番:CX2005W,CX2132W,CX2411,CX2061,CX2221
関連商品:品番:VM1001B
高さ:5.2
幅:11.43
奥行(引き):11.43

特記吸着時径4.75インチ(12.06cm)材質樹脂ホワイト幅(cm)11.43型番VM1001部品番号【リペア】品番:CX2005W,CX2132W,CX2411,CX2061,CX2221高さ(cm)5.2関連規格品番:VM1001B使用箇所汎用奥行き(cm)引き:11.43内容量1個
注意
※適切なメンテナンスを必ず行ってください。トラブルシューティングに記載の症状が解消しない場合は使用を中止してください。使用方法不備による損害について補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07507249810046210215
7,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする