ハンマーキャスター
プレート式キャスター 固定(ストッパー付) ウレタン車輪(スチールホイール・ラジアルボールベアリング)
旋回式キャスター420J/413Jと併用できる強靭な固定式キャスターです。
使用例 : 機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。
車輪はラジアルボールベアリング入りです。
トラスコ品番
336-9918
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
固定式
ストッパー
あり
取付高H(mm)
199
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
220
取付座A(mm)
120
車輪径D(Φmm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付座B(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07508177
413JRP-UBB150
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください