曜日別特売

USB Type C ケーブル 1m 互換性あり USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) ELECOM HS-SP02BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

USB Type C ケーブル 1m 互換性あり USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) ELECOM HS-SP02BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル - メディアカバーマーケット


USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴

ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。
【商品詳細】
規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)
ケーブル長さ:1m
転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)
充電能力:最大5V 3.0A
【Quick Charge 3.0対応】
Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。
Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。
【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】
USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。
※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。
※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。
【安全認証】
Type-C IF認証
CE認証:欧州連合基準適合マーク
FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制
ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合
当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。
【対応機種】
ELECOM
・スピーカー
HS-SP02BK
LBT-SP02BK
LBT-SP03BK
・Webカメラ
UCAM-CX80FBBK
マイクロフォン
HS-MC14UBK
ビデオキャプチャー
LVC-PSAHD6US
・ZEROSHOCKタブレット SLIM
LZ-WB10H/W1
LZ-WB10HC/W1
LZ-WB10H/WZ
LZ-WB10M/W1
LZ-AA10C/A1
LZ-AA10C/A2G
・SSD
STMF1000400
STMF2000400
STMF4000400
STMF500400
HDD/SSDケース
LGB-PNVU4C
・ヘアーアイロン
HAB-HIS01UBK
HAB-HIS01UPN
HAB-HIS01UWH
IBC100 P
ISC100 P
ISC100 W
TS310A-C
TS310A-H
・フェイスシェーバー
TK352B-W
自動給餌器
PET-AF01BK
PET-AF01WH
PET-AF02BK
PET-AF02WH
PET-AF03WH
PET-AF04WH
・自動給水器
PET-WD02BK
PET-WD02WH
・LEDライト
DE-L04WH
DE-L05BK
DE-ML01BK
すべての対応機種は記載できておりません。

ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07509139cable-e010-pr000109
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする