USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴
ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。
【商品詳細】
規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)
ケーブル長さ:1m
転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)
充電能力:最大5V 3.0A
【Quick Charge 3.0対応】
Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。
Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。
【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】
USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。
※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。
※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。
【安全認証】
Type-C IF認証
CE認証:欧州連合基準適合マーク
FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制
ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合
当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。
【対応機種】
OPPO 製品
OPPO A5 2020
OPPO A54 5G
OPPO A55s 5G
OPPO A73
OPPO A77
OPPO A79 5G
OPPO Find X
OPPO Find X2 Pro
OPPO Find X3 Pro
OPPO R17 Pro
OPPO Reno 10x Zoom
OPPO Reno A
OPPO Reno A 128GB
OPPO Reno3 5G
OPPO Reno3 A
OPPO Reno5 A
OPPO Reno7 A
OPPO Reno9 A
OPPO Reno10 Pro 5G
OPPO Reno11A
CPH1875
CPH1983
CPH2025
CPH2099
CPH2173
CPH2199
CPH2303
CPH2309
CPH2353
CPH2385
CPH2541
CPH2557
・タブレット
OPPO Pad Air
OPPO Pad 2
・ワイヤレスイヤホン
OPPO Enco Air2 Pro
OPPO Enco Air3i
OPPO Enco Free2
OPPO Enco Buds
OPPO Enco W51
すべての対応機種は記載できておりません。


