プレート式キャスターJ-Kシリーズ(導電ゴム車)固定

プレート式キャスターJ-Kシリーズ(導電ゴム車)固定 ユーエイキャスター プレート式キャスターJ-Kシリーズ(導電ゴム車)固定 ユーエイキャスター プレート式キャスターJ-Kシリーズ(導電ゴム車)固定 ユーエイキャスター

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。
走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。

用途重量物の運搬に。 トラスコ品番361-9889 材質金具:スチール 材質(車輪)導電ゴム(B入) 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)144 取付座(mm)115×80 取付ピッチY(mm)45 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)120 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07508561 WEK-100
2,822
1,798
1,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする