プロテクガード DS2 レスピレーターマスク

プロテクガード DS2 レスピレーターマスク - 日本製紙クレシアプロテクガード DS2 レスピレーターマスク - 日本製紙クレシアプロテクガード DS2 レスピレーターマスク - 日本製紙クレシアプロテクガード DS2 レスピレーターマスク - 日本製紙クレシアプロテクガード DS2 レスピレーターマスク - 日本製紙クレシアプロテクガード DS2 レスピレーターマスク - 日本製紙クレシアプロテクガード DS2 レスピレーターマスク - 日本製紙クレシア

しめひもの長さが調整できるシリコン製のアジャスター付き
クッション性の高いノーズフォーム(鼻当て)で漏れの軽減と快適性を実現
顔の形に合わせて調整ができるアルミ製ノーズクリップ
しめひもは超音波接着、接合部はステープラ(ホチキス)不使用で金属アレルギーの心配がなく高い耐久性と安全性を実現

用途
粉塵作業
溶接作業
トラスコ品番668-8579区分DS2入数(枚)20吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95国家検定合格番号第TM814号使用限度時間(h)14排気抵抗(Pa)50以下内容量1箱(20枚)
注意
※繰り返しの使用は出来ません。
※本製品は、有毒ガス・蒸気や液体粒子の発生している場所及び酸素濃度18%未満の場所では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0750816867813
4,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする