ユーエイキャスター
プレート式キャスターSKシリーズ(ゴムB入車)固定
標準的な中型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。
走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途
台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
362-1597
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ゴム(B入)
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
取付高H(mm)
132
取付座(mm)
90×90
取付ピッチY(mm)
71~68
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
120
車輪径D(Φmm)
100
取付ピッチX(mm)
71~68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07508536
SK/D-100W
¥2,268
¥
1,498
¥1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください