曜日別特売

プレート式キャスターPMRシリーズ(ゴム車)固定ストッパー(左)付

プレート式キャスターPMRシリーズ(ゴム車)固定ストッパー(左)付 - ユーエイキャスタープレート式キャスターPMRシリーズ(ゴム車)固定ストッパー(左)付 - ユーエイキャスタープレート式キャスターPMRシリーズ(ゴム車)固定ストッパー(左)付 - ユーエイキャスター

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。
走行性に優れたゴム車輪を使用しています。

用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番158-9661材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ固定式車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)177取付ピッチY(mm)50~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)180取付座A(mm)137車輪径D(Φmm)130取付ピッチX(mm)100~112取付座B(mm)93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07508387PMR-130WBLB(L)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする