ユーエイキャスター
プレート式キャスターPMRシリーズ(ゴム車)固定ストッパー(右)付
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。
走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途
台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
158-9617
材質
金具:スチール
許容荷重(kg)
1800
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム(B入)
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
あり
取付高H(mm)
177
取付ピッチY(mm)
50~56
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
180
取付座A(mm)
137
車輪径D(Φmm)
130
取付ピッチX(mm)
100~112
取付座B(mm)
93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07508396
PMR-130WBLB(R)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください