ユーエイキャスター
プレート式低床式重荷重用キャスターHGシリーズ(モノマーキャストナイロン車) 自在ストッパー付
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。
耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
用途
機械装置などの搬入に。
トラスコ品番
158-6452
材質
金具:スチール
許容荷重(kg)
1600
材質(車輪)
モノマーキャストナイロン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
あり
取付高H(mm)
68
取付ピッチY(mm)
50
取付穴径P(mm)
6.5
許容荷重(daN)
160
取付座A(mm)
64
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
50
取付座B(mm)
64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07508317
HG-50MCS
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください