曜日別特売

プレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 自在ストッパー付

プレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスタープレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスタープレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスター

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。
走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。

用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0468材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07508351E-100RHES
2,574
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする