BIG DAISHOWA
プルボルト
信頼性の高い材質を採用した、耐久性のある高品質のプルボルトです。
用途
BT・BBTツーリングの引き込みに。
トラスコ品番
165-6337
適合機種
ブラザー
寸法L(mm)
23
規格
ブラザー
ねじ径
M12
テーパー
BT30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07508597
P30T-2MGH3
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください