曜日別特売

プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴム車)自在ストッパー付

プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴム車)自在ストッパー付 - ユーエイキャスタープレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴム車)自在ストッパー付 - ユーエイキャスタープレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴム車)自在ストッパー付 - ユーエイキャスター

取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。
走行性に優れたゴム車輪を使用しています。

用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番362-1554材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07508509RJ2-125WS-P
2,968
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする