ユーエイキャスター
プレス製キャスター 自在車S付 ナイロンホイルゴム車輪
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。
走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途
ロールボックスパレット、台車。
トラスコ品番
361-9953
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ゴム(B入)
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
34
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
あり
取付高H(mm)
168
取付ピッチY(mm)
80~75
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
150
取付座A(mm)
102
車輪径D(Φmm)
125
取付ピッチX(mm)
80~75
取付座B(mm)
102
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07508500
RJ2-125NWRS
¥
2,574
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください