ユーエイキャスター
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴムB入グレー車)自在ストッパー付
ゴムの欠点である走行跡が残りません。
ホイルが樹脂製のため軽量です。
用途
ロールボックスパレットなどに。
トラスコ品番
158-6448
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
30
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
あり
取付高H(mm)
132
取付ピッチY(mm)
68~71
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
120
取付ピッチX×Y(mm)
71×71(68×68)
取付座A(mm)
90
車輪径D(Φmm)
100
取付ピッチX(mm)
68~71
取付座B(mm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07508421
RJ2-100NRPS-G
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください