ユーエイキャスター
プレート式キャスターPMSシリーズLB型(ゴムB入グレー車) 自在ストッパー付
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。
交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。
走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。
用途
重量物を軽く動かしたい台車に。
トラスコ品番
364-3594
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ゴム(B入)
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
あり
取付高H(mm)
198
取付ピッチY(mm)
94~87
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
200
取付座A(mm)
120
車輪径D(Φmm)
150
取付ピッチX(mm)
94~87
取付座B(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07508570
PMS-150WBLB(R)-G
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください