曜日別特売

プレート式キャスターPMSシリーズDS型(プレミアムウレタン車) 自在ストッパー付

プレート式キャスターPMSシリーズDS型(プレミアムウレタン車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスタープレート式キャスターPMSシリーズDS型(プレミアムウレタン車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスタープレート式キャスターPMSシリーズDS型(プレミアムウレタン車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスタープレート式キャスターPMSシリーズDS型(プレミアムウレタン車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスタープレート式キャスターPMSシリーズDS型(プレミアムウレタン車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスター

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上※の走行距離を実現しました。
※メーカー調べ
キャスターの交換回数を減らし、ランニングコストを大幅に削減できます。

用途重量物を軽く動かしたい台車に。トラスコ品番596-7240材質金具:スチール許容荷重(kg)1800材質(車輪)プレミアムウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)144取付ピッチY(mm)74~67取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)180取付座A(mm)95車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)74~67取付座B(mm)95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07508588PMS-100APUDS-BC
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする